WAKI(和気産業)
リングプレートダイヤ ステンレス
チェーン等の固定に
材質
ステンレスSUS304
種類
丸カンプレート
内容量
1個
注意
※仕様荷重は取付下地の強度により変化します。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638792
BK-754
37
59
5
22
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638808
BK-755
40
64
6
26
35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638817
BK-756
50
80
8
33
45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください