WAKI(和気産業)
ネジフック
ロープの固定等に
材質
スチール
寸法(mm)
6
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638826
BK-638
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください