WAKI(和気産業)
真鍮メッキ 洋折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鍮メッキ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638835
SH-071
1箱(8個)
2.3
7.5
16
11
7.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55638844
SH-072
1箱(7個)
2.5
8
20
13
8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638853
SH-073
1箱(5個)
3
8
25
15
8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638862
SH-074
1箱(4個)
3.2
8
28
17
8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638878
SH-075
1箱(3個)
3.5
8
32
18
8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638887
SH-076
1箱(2個)
4
9
38
20
9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638896
SH-077
1箱(2個)
4.2
11
45
24
11
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638905
SH-078
1箱(2個)
4.8
14
50
26
14
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください