WAKI(和気産業)
鉄ニッケル 洋折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
洋折釘
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638966
SH-085
1箱(8個)
-
2.3
7.5
16
11
7.5
オープン
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638975
SH-086
1箱(7個)
-
2.5
8
20
13
8
オープン
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55638984
SH-087
1箱(5個)
-
3
8
25
15
8
オープン
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55638993
SH-088
1箱(4個)
-
3.2
8
28
17
8
オープン
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639002
SH-089
1箱(3個)
-
3.5
8
32
18
8
オープン
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639018
SH-090
1箱(2個)
-
4
9
38
20
9
オープン
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639027
SH-091
1箱(2個)
-
4.2
11
45
24
11
オープン
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639036
SH-092
1箱(2個)
-
4.8
14
50
26
14
オープン
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73372541
SH-092【ワケあり】
1箱(2個)
※理由あり(未使用・未開封)
4.8
14
50
26
14
オープン
¥
259
¥
209
アウトレット
¥
230
(税込)
当日出荷
返品不可
残り350点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください