曜日別特売

鉄ブロンズ 洋折釘

鉄ブロンズ 洋折釘 - WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘 - WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘 - WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘 - WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘 - WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘 - WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘 - WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘 - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

材質種類洋折釘表面処理(本体)ブロンズメッキ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55639045SH-0991箱(8個)2.37.516117.5
オープン
189
208(税込)
当日出荷
55639054SH-1001箱(7個)2.5820138
オープン
189
208(税込)
当日出荷
55639063SH-1011箱(5個)3825158
オープン
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
55639072SH-1021箱(4個)3.2828178
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
55639088SH-1031箱(3個)3.5832188
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639097SH-1041箱(2個)4938209
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639106SH-1051箱(2個)4.211452411
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639115SH-1061箱(2個)4.814502614
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639054
2024-07-04
用途: サンシェード吊り下げ用
製造業

サンシェードの吊り下げ用に購入しました
外観も目立ち過ぎず良い感じです

2025-02-07
用途: 調理道具の整理に
飲食業

いつでも在庫があるのが助かります。ちょくちょく買っています

対象商品 : 55639088
2023-08-04
用途: すだれの吊元

古色で古い建物にも会います。
強度も、問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする