WAKI(和気産業)
ステンレス 洋折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質
ステンレスSUS304
種類
洋折釘
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55639124
SH-113
1箱(7個)
2.2
7.5
16
11
7.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639133
SH-114
1箱(6個)
2.4
8
20
13
8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639142
SH-115
1箱(5個)
2.8
8
25
15
8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639158
SH-116
1箱(4個)
3.2
8
28
17
8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639167
SH-117
1箱(3個)
3.5
8
32
18
8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639176
SH-118
1箱(2個)
3.9
9
38
20
9
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください