WAKI(和気産業)
チャームフック
ウェルカムボードなどを吊るすとき、木壁の吊り金具に。
材質
亜鉛ダイカスト
種類
洋折釘
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
全10種類を絞り込む
色
-
ゴールド
ブロンズ
内容量
選択してください
1箱(3個)
1箱(4個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55639298
AC-021
1袋(5個)
14×22
ブロンズ
1
-
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639307
AC-022
1袋(5個)
14×22
ゴールド
1
-
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639316
AC-023
1袋(4個)
16×25
ブロンズ
2
-
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55639325
AC-024
1袋(4個)
16×25
ゴールド
2
-
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639334
AC-025
1袋(3個)
18×28
ブロンズ
3
-
-
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55639343
AC-026
1袋(3個)
18×28
ゴールド
3
-
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55639255
SH-210
1箱(3個)
-
-
6
32
16
オープン
取扱い終了
返品不可
55639264
SH-211
1箱(3個)
-
-
6
28
14
オープン
取扱い終了
返品不可
55639273
SH-212
1箱(3個)
-
-
5
25
13
オープン
取扱い終了
返品不可
55639282
SH-213
1箱(4個)
-
-
4
22
11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください