WAKI(和気産業)
真鍮メッキ 洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
真鍮メッキ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55639352
SH-001
1箱(8本)
2.3
5.5
16
11
5.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55639368
SH-002
1箱(7本)
2.5
6.5
20
14
6.5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55639377
SH-003
1箱(5本)
2.5
12
25
16
12
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
55639386
SH-004
1箱(4本)
3.2
13
28
17
13
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月26日
55639395
SH-005
1箱(3本)
3.5
14
32
18
14
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
55639404
SH-006
1箱(2本)
4
17
38
20
17
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639413
SH-007
1箱(2本)
4.2
17
45
23
17
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639422
SH-008
1箱(2本)
4.8
23
50
26
23
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください