WAKI(和気産業)
鉄ブロンズ 洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
ブロンズメッキ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55639578
SH-029
1箱(8個)
2.3
5.5
16
11
5.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55639587
SH-030
1箱(7個)
2.5
6.5
20
14
6.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55639596
SH-031
1箱(5個)
3
12
25
16
12
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
55639605
SH-032
1箱(4個)
3.2
13
28
17
13
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55639614
SH-033
1箱(3個)
3.5
14
32
18
14
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639623
SH-034
1箱(2個)
4
17
38
17
17
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639632
SH-035
1箱(2個)
4.2
17
45
23
17
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639648
SH-036
1箱(2個)
4.8
23
50
26
23
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください