曜日別特売

ステンレス 洋灯吊

ステンレス 洋灯吊 - WAKI(和気産業)ステンレス 洋灯吊 - WAKI(和気産業)ステンレス 洋灯吊 - WAKI(和気産業)ステンレス 洋灯吊 - WAKI(和気産業)ステンレス 洋灯吊 - WAKI(和気産業)ステンレス 洋灯吊 - WAKI(和気産業)ステンレス 洋灯吊 - WAKI(和気産業)ステンレス 洋灯吊 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。

材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
全6種類を絞り込む
使用荷重(kg)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55639657SH-0431箱(7個)2.25.516115.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
55639666SH-0441箱(6個)2.46.520146.5
オープン
249
274(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
55639675SH-0451箱(5個)2.812251612
オープン
249
274(税込)
当日出荷
55639684SH-0461箱(4個)3.213281713
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639693SH-0471箱(3個)3.514321814
オープン
269
296(税込)
当日出荷
55639702SH-0481箱(2個)3.917382017
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639657
2020-10-17
用途: タワシをぶら下げるのに
その他業種

洗ったタワシをぶら下げるのに使いました。
ステンレスが必須ですね。
可もなく不可もなく、といったところでしょうか。

対象商品 : 55639657
2018-12-10
用途: 紐の固定

100円ショップの物より強度があり板への食い込みがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする