WAKI(和気産業)
キャップ付 洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
アクリル焼付塗装
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55639772
SH-063
1箱(3個)
白
12
25
16
12
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
55639788
SH-064
1箱(3個)
黒
12
25
16
12
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639797
SH-065
1箱(2個)
白
13
28
17
13
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55639806
SH-066
1箱(2個)
黒
13
28
17
13
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください