曜日別特売

足長洋灯吊ステンレス

足長洋灯吊ステンレス - WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレス - WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレス - WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレス - WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレス - WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレス - WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレス - WAKI(和気産業)足長洋灯吊ステンレス - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55639833SH-1611箱(4個)2.812252512
オープン
339
373(税込)
当日出荷
55639842SH-1621箱(3個)3.414322514
オープン
339
373(税込)
当日出荷
55639858SH-1631箱(2個)3.717382717
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639833
2022-10-19
用途: 展示会に使ったパネル(5mm厚)をパーティションにかけるために使用。
卸売・小売業

パネルのコアは発泡スチロールなので、吊具のネジ足がパネルから突き出ない様に気を付ければ、A0サイズのパネルを吊る吊具として使いやすく、重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする