イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン

イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン - WAKI(和気産業)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタンベージュ内容量1パック(4個)
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55640086FPK-1918
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
55640095FPK-2021
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
55640104FPK-2124
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする