イス脚に打つ! 打ち込み式ハイグリップ

イス脚に打つ! 打ち込み式ハイグリップ - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ハイグリップ - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ハイグリップ - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ハイグリップ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
ハイグリップは底面がポリウレタン樹脂なので、家具の滑りを防止する効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル

用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:PUR(ポリウレタン)ベージュ寸法L(mm)14寸法H(mm)10寸法d(Φmm)2.2内容量1パック(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55640244FPK-352424
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
55640226FPK-331818
オープン
取扱い終了
返品不可
55640235FPK-342121
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55640235
2023-08-08
用途: 什器の補助
有限会社LOWTEX卸売・小売業

とても良いです。
しっかりしており、コストパフォーマンスが高い一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする