イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン

イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
音の原因となる引き摺り時に発生する振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収するので、引き摺り音が軽減します。
適応床材:フローリング、Pタイル

用途音が気になる、セレモニーホール、会議室などに最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、底部:ポリエチレンベージュ寸法L(mm)15.5寸法H(mm)10.5寸法d(Φmm)2.2内容量1パック(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55640278FPK-382424
オープン
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
55640253FPK-361818
オープン
取扱い終了
55640262FPK-372121
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55640278
2021-07-26
用途: 日常生活
machibox卸売・小売業

テーブルの天板を変えたら2cm高くなって、椅子の座面の高さとバランスが悪くなり、高さの微調整をしたくて購入。1cm近く高さが稼げ、更に静音性もあい、滑りが良くなり大満足。静音性のフェルトは埃集めになってしまうけど、コレはゴミがつかなくて良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする