WAKI(和気産業)
カバンゴム足
鞄の損傷又は汚れを防ぐ目的で使用してください。
材質
天然ゴム
種類
ゴム足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641224
MK588
1袋(4個)
13/9.5
小
5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641233
MK589
1袋(4個)
17.5/15
小
8.8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641242
MK590
1袋
21.4/19
大
10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください