WAKI(和気産業)
ゴムクッションパッド
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
色
黒
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641258
GCP-20B
18
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
55641267
GCP-21B
22
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください