アクセサリーロック 番号可変式

アクセサリーロック 番号可変式 - アイアイ

鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。希望の解錠番号を自由に設定できます。

用途
ポストやロッカーに
バッグや家具に
ロック番号可変式材質本体・亜鉛ダイカスト、吊・鉄高さ(mm)41横幅(mm)18つる径(Φmm)32段内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55641644IB-048マットニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
55641653IB-050ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする