アイアイ
アクセサリーロック カギ式
デザイン性に優れた鍵付簡易ロックです。
用途
各種バッグ、ポストなどに広くご利用いただけます。
ロック
カギ式
材質
本体・亜鉛ダイカスト、吊・亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
33
横幅(mm)
19
つる径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641662
IB-051
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください