ドライバー部分が少々短かったため閉め硬めに力が要ります。
滅多に使用しないので紛失してしまったこの工具。
ここで10×19mm チェーンの工具を扱ってよかった。
地元のホームセンター数件探し棚に陳列されていなかった。
・10mmはチェーンの歯を固定してるカバーを外しのボルト
・19mmは、点火プラグ
・チェーンの点火プラグを交換時、別の工具で取り外しを試みたが隙間がなく結局は出来なかった。
・マイナスは、チェーンのテンション調整等
今後、紛失しない様にしておなかいと。
旧タイプのチェンソー必需工具なのですがこのサイズはホームセンターでも入手できないことが多いので今回モノタロウさんで探しました。店舗を回る無駄足が省けてよかったです。