曜日別特売

USBマイクロホン

USBマイクロホン - サンワサプライUSBマイクロホン - サンワサプライUSBマイクロホン - サンワサプライUSBマイクロホン - サンワサプライUSBマイクロホン - サンワサプライUSBマイクロホン - サンワサプライ

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。

対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
入力感度
-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)ブラック質量(g)25形式コンデンサータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196周波数特性70~15000Hzアズワン品番64-0897-38指向性単一指向性インピーダンス(Ω)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55609627MM-MCU02BK
5,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする