曜日別特売

真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)

真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)
(2件のレビュー)

ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。

消費電力(W)200適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒内容量1台
注意
※ビニール袋等でも真空パックは可能ですが、袋自体が空気を通すため、時間の経過とともに空気が入ります。長時間の保存にはナイロンポリ素材等の真空パック用の袋をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55609593AS-V-320
150,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パックロボ HIPPO( ヒッポ )
この動画は、7が参考にしています。
真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)
この動画は、2が参考にしています。
いろいろパック (真空パックロボ HIPPO)
お餅を真空パック/真空パックロボHIPPO(ヒッポ)
真空パックロボ(脱気シーラー)HIPPO 水気のあるものを真空パック
この動画は、1が参考にしています。
真空パックロボ HIPPO 使い方(シールモード)
機械よりも大きな袋で真空パックする方法(真空パックロボHIPPO)
宅急便コンパクトを使って衣類を圧縮発送_真空パックロボHIPPO
真空パックロボ HIPPO 使い方(自動モード)
真空パックロボ HIPPO 使い方(手動モード)
真空パックロボ HIPPO 使い方(シールモード)
肉の脱気のコツ(真空パックロボ HIPPO)
真空パックロボ(脱気シーラー)HIPPO 清掃方法(ノズル清掃)
真空パックロボ(脱気シーラー)HIPPO 清掃方法(ぬるま湯での内部洗浄)
真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) テフロンテープ、ヒーター線の交換
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55609593
2022-07-30
用途: 食品の包装
飲食業

飲食店で通販するために購入しました。それほど多くの包装を必要としないならば、分解して洗う事も出来るので衛生面的にも非常におすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 55609593
2018-06-22
用途: エイジレス等脱酸素剤の、残り保存時。冷凍菓子の袋のシーラーとして、脱気した方が商品に汗が付かない。
おかし花月

セレクトボタン一つで、自動、手動、ノズル収納できるが、何回も押さなくてはならないので、ボタンは別々の方が使いやすいと思います。
現物を見たことがないので、性能等を、モノタロウで問い合わせて、買いました。問い合わせに丁寧に答えてくれるのが、安心して買えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする