曜日別特売

Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16

Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500内容量1個
注意
※非照光
全27種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
27種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
機械的耐久性
電気的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50033216AR16F0T-C1Aモメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,160
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033252AR16F0T-C1Gモメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50033277AR16F0T-C1Rモメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,160
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
50033295AR16F0T-C1Sモメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,160
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033313AR16F0T-C1Wモメンタリ1c乳白100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50033374AR16F0T-C2Bモメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,415
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033392AR16F0T-C2Gモメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,415
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033435AR16F0T-C2Sモメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,415
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033453AR16F0T-C2Wモメンタリ2c乳白100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,415
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033471AR16F0T-C2Yモメンタリ2c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,415
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035212AR16F5T-C1Aオルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,240
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035255AR16F5T-C1Gオルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,240
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035273AR16F5T-C1Rオルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,240
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035291AR16F5T-C1Sオルタネイト1c25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,240
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035316AR16F5T-C1Wオルタネイト1c乳白25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,240
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035377AR16F5T-C2Bオルタネイト2c25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,495
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035395AR16F5T-C2Gオルタネイト2c25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,495
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035413AR16F5T-C2Rオルタネイト2c25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,495
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50035431AR16F5T-C2Sオルタネイト2c25万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,495
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033234AR16F0T-C1Bモメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033417AR16F0T-C2Rモメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
50035237AR16F5T-C1Bオルタネイト1c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
50035334AR16F5T-C1Yオルタネイト1c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033356AR16F0T-C2Aモメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
1,900
取扱い終了
返品不可
50035352AR16F5T-C2Aオルタネイト2c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
2,000
取扱い終了
返品不可
50035456AR16F5T-C2Wオルタネイト2c乳白25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
2,000
取扱い終了
返品不可
50035474AR16F5T-C2Yオルタネイト2c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50033234AR16F0T-C1B50033243AR16F0T-C1B画像準備中Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)富士電機1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
50033417AR16F0T-C2R50033426AR16F0T-C2RAR16F0T-C2R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) 富士電機 50033426Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50035237AR16F5T-C1B50035246AR16F5T-C1B画像準備中Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)富士電機1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
50035334AR16F5T-C1Y50035343AR16F5T-C1Y画像準備中Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)富士電機1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする