曜日別特売

スタンダード電波掛け時計 フィットウェーブプリミエ

スタンダード電波掛け時計 フィットウェーブプリミエ - リズム

どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザインの電波掛け時計です。

表示方式アナログ機能・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能直径(Φmm)340トラスコ品番835-6078材質プラスチック枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)シルバー質量(g)700種類掛け時計電源単3アルカリ乾電池×1本寸法(Φ×mm)340×50使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売)電池寿命約1年アズワン品番64-8223-31電波時計内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556183168MY494SR19
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする