曜日別特売

16ミリ充電式ハンマドリル

16ミリ充電式ハンマドリル - マキタ
(1件のレビュー)

『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。
パワフル、高耐久ブラシレスモータ。
振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。

付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ質量(kg)1.8(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~680打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621938HR166DSMX4.0161310バッテリBL1040B×2本・充電器DC10SA・ケース付
49,200
37,980
41,778(税込)
当日出荷
55621947HR166DZK4.0161310本体+ケース(バッテリ・充電器別売)
27,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55621938
2022-04-07
用途: アンカー打設
株式会社カワムラ通信建設業・工事業

コンパクトでも力が有り使い易く持ち運びも便利で使い易い。ちょっとした穴あけも直ぐに使用でき使い易い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする