曜日別特売

165ミリ充電式マルノコ

165ミリ充電式マルノコ - マキタ
(2件のレビュー)

型枠からきざみ、造作作業まで!全ての作業をこの一台で。
AC機同等の切断スピード。最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規、固定ツマミ。新・平行度、微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉・後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。

質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66、(45°時)46、(傾斜左5°)55.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621965HS631DRGXバッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、チップソー(A-48533)、平行定規、六角棒レンチ(783203-0)、ケースバッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ チップソー・ケース付
81,900
取扱い終了
55621974HS631DRGXBバッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、チップソー(A-48533)、平行定規、六角棒レンチ(783203-0)、ケースバッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ チップソー・ケース付
81,900
取扱い終了
55621983HS631DZチップソー(A-48533)、平行定規、六角棒レンチ(783203-0)本体(バッテリ・充電器・ケース別売)
36,500
取扱い終了
55621992HS631DZBチップソー(A-48533)、平行定規、六角棒レンチ(783203-0)本体(バッテリ・充電器・ケース別売)
36,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55621965
2017-08-25
用途: 型枠工事作業時
建設業・工事業

面倒なコードリールなどの設置手間がなくパワーも十分。

対象商品 : 55621992
2017-10-10
用途: 造作工事

パワ-は強いと思います。
音も静かだと思います、使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする