曜日別特売

24ミリ充電式ハンマドリル

24ミリ充電式ハンマドリル - マキタ24ミリ充電式ハンマドリル - マキタ24ミリ充電式ハンマドリル - マキタ
(1件のレビュー)

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。

回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622008HR244DRGXB6.0242713BL1860B
104,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55622017HR244DGXVB6.0242713BL1860B
117,200
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
※バッテリーは付属しておりません55622026HR244DZKB-242713-
48,100
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55622017
2018-08-23
用途: 配管作業
建設業・工事業

マキタのハンマードリルは力もあり集じん機付で改修の現場でも重宝してます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする