曜日別特売

充電式真空ポンプ

充電式真空ポンプ - マキタ
(3件のレビュー)

エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。

バッテリー電圧(V)18付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622035VP180DRG
93,900
73,980
81,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55622035
2023-02-02
用途: メンテナンス
有限会社メイダイ空調建設業・工事業

電源が無いところ
屋上の設置が悪いところで活躍して助かります

2が参考にしています
対象商品 : 55622035
2021-08-14
用途: エアコンの配管真空引きに
電気・ガス・熱供給・水道業

感想ですが、バッテリー電源でつかえるのが便利で使い勝手ががいいです。

対象商品 : 55622035
2019-12-19
用途: エアコン設置時
株式会社ナイカイ

非情にコンパクトで充電式のため、屋外での作業に於いて電源確保の必要がないので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする