曜日別特売

CBボックス 1段

CBボックス 1段 - アイリスオーヤマCBボックス 1段 - アイリスオーヤマCBボックス 1段 - アイリスオーヤマCBボックス 1段 - アイリスオーヤマCBボックス 1段 - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。

段数1材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)質量(kg)3.9耐荷重(kg)約30(全体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55641976CX-1ブラウン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55641985CX-1ナチュラル
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55641976
2023-04-14
用途: 書院に

ちょっとしたオーディオ載せに便利(CDラジカセ)。

対象商品 : 55641976
2023-01-09
用途: 雑誌や小物入れの箱を置く。
教育・研究機関

このサイズがピッタリでした。色も落ち着いた茶色なので家の中のどこにでも合わせやすいです。

対象商品 : 55641985
2023-07-21
用途: 事務所の整理棚として
建設業・工事業

色の指定はあるものの、安価でしたので購入しました。
サイズ感も良く、満足しています。

対象商品 : 55641976
2021-03-01
用途: 納戸の収納として
卸売・小売業

納戸に手作り収納棚を作成し、一番下にお醤油などのボトル類を入れるボックスとして購入しました。
キャスターも一緒に買って、前に引き出せるようにしました。重量30kgと書いてあったのに、底板がびっくりする程薄くて『失敗した!』と思いましたが、組み立てて見ると重い物もちゃんと入れられました! 大きさもちょうど良くて、良い買い物をしました。

対象商品 : 55641976
2020-01-22
用途: 計りの風防
製造業

ねだんのわりにとてもしっかりしたつくりでまんぞくです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする