曜日別特売

CBボックス 2段

CBボックス 2段 - アイリスオーヤマCBボックス 2段 - アイリスオーヤマCBボックス 2段 - アイリスオーヤマCBボックス 2段 - アイリスオーヤマCBボックス 2段 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

ベーシックなカラーバリエーションでモダンなお部屋を演出してくれるカラーボックスです。
別売パーツを使用してシステム活用が可能です。

段数2材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)質量(kg)約6.5耐荷重(kg)約50(全体)、約30(棚板1枚あたり)棚板数(枚)1(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×595棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275(1段)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55641994CX-2ブラウン
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
特別運賃
55642003CX-2ナチュラル
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500~/税込¥550~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 整理

組み立ても簡単でしたし、色目もシックで良かったです。

対象商品 : 55642003
2020-01-08
用途: 隙間収納

某家具量販店で同じようなカラーボックスを購入しましたが、こちらのカラーボックスのほうがしっかりした造りです。ビスもまっすぐ入っていくのでストレス無く組み立てれます。

1が参考にしています
対象商品 : 55641994
2023-05-15
用途: 横置きで使ってます
卸売・小売業

縦置きにするとA4の書類が置けないので横置きにて使っています。あとは横置きで使える箱を探すのみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする