曜日別特売

大型ポストスタンド(モダンタイプ)

大型ポストスタンド(モダンタイプ) - グリーンライフ大型ポストスタンド(モダンタイプ) - グリーンライフ大型ポストスタンド(モダンタイプ) - グリーンライフ

どんな住宅にもマッチするシンプルデザインで、エントランスをスマートに演出します。
スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つける事なく置くだけの簡単設置です。
各メーカーのポストにも取付可能(但し壁掛けタイプで取付穴位置・ピッチ・サイズが合うことを確認してください)。

材質(ラック)スチール/エポキシ樹脂焼付粉体塗装、(ねじ)スチール/ユニクロめっき質量(kg)6チタングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×355×1230(アジャスター含む)取付可能寸法(mm)幅450、奥行き250支柱径(Φmm)16内容量1台
注意
※ポスト、ブロックは付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660273OPS-02MD(TGY)
9,818
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする