BEST[金物]
ベスト G976 ハープハンドル
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ハープバー 浴室使用可能手摺 #676」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途
木製・ガラスドア用ハンドル
全長(mm)
443
ビスピッチ(mm)
425
幅(mm)
40
色
鏡面
奥行(mm)
82
取付ねじ
ガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm
取手
取手
ドア厚(mm)
ガラス:10 木:40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55660298
#G976
¥
52,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください