BEST(ベスト)[金物]
ベスト G999 フィーネドアハンドル
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途
木製・ガラスドア用ハンドル
ビスピッチ(mm)
430
全長(mm)
450
幅(mm)
40
色
鏡面
奥行(mm)
62
取付ねじ
ガラス用:なべ小ネジM6×30mm 木用:なべ小ネジM6×70mm
取手
取手
ドア厚(mm)
ガラス:10 木:40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55660316
#G999
¥
52,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください