ベスト G998 ドアハンドル 鏡面

ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 - BEST(ベスト)[金物]

ガラスドア用の両面ハンドル。

用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25鏡面奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660334#G998-25-30-4300275
6,050
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660352#G998-25-45-4450425
6,280
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660377#G998-25-60-4600575
9,250
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする