BEST(ベスト)[金物]
ベスト G989 ドアハンドル 鏡面+木目
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途
ガラスドア用ハンドル
材質
ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
450.4
ビスピッチ(mm)
425
幅(mm)
30
奥行(mm)
73.5
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55660456
#G989
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください