ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ

ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ - BEST(ベスト)[金物]

開きドア、引戸用の両面ハンドル。

用途開きドア、引戸用の両面ハンドル幅(mm)30ホワイトアッシュ奥行(mm)80取付ねじ皿ネジM6×70mm取手取手ドア厚(mm)35~45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660465#380-360-1390360
13,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660483#380-450-1480450
13,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660508#380-600-1630600
14,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする