ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン

ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]

ドアの開閉に使用するハンドル。

用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660736#990N-1
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする