BEST(ベスト)[金物]
ベスト 990 座付取手 300ミリ 鏡面
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途
ドアの開閉に使用するハンドル
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
300
幅(mm)
75
色
鏡面
奥行(mm)
55
取付ねじ
皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55660745
#990N-4
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください