BEST[金物]
ベスト 303R プラノハンドル ビスピッチ サテンニッケル
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
黄銅+亜鉛
ビスピッチ(mm)
130
幅(mm)
12
色
サテンニッケル
奥行(mm)
26
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55660824
#303R-130-12-1
142
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660876
#303R-200-12-1
212
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660928
#303R-300-12-1
312
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください