BEST(ベスト)[金物]
ベスト 812 カールハンドル ビスピッチ クローム
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
亜鉛
幅(mm)
13
色
クローム
奥行(mm)
31
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55661305
#812-130-4
144
130
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55661332
#812-200-4
214
200
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55661366
#812-300-4
314
300
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください