曜日別特売

ベスト 352 つまみ 18ミリ

ベスト 352 つまみ 18ミリ - BEST[金物]ベスト 352 つまみ 18ミリ - BEST[金物]
(1件のレビュー)

黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途家具に取り付けるつまみ。材質黄銅幅(mm)18高さ(mm)18奥行(mm)18取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55667072#352-18-1サテンニッケル
500
449
494(税込)
当日出荷
55667088#352-18-4クローム
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55667072
2024-06-09
用途: 食器棚のメンテ
製造業

色合いや高級感あり、気に入りました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする