BEST[金物]
ベスト 354C スマートつまみ 25ミリ
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
黄銅
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
奥行(mm)
28
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ17mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667133
#354C-25-2
黄銅磨き
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55667158
#354C-25-4
クローム
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667142
#354C-25-3
古代ブロンズ
¥
1,180
取扱い終了
返品不可
55667167
#354C-25-9
パールクローム
¥
1,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください