曜日別特売

ベスト 390 つまみ 20ミリ

ベスト 390 つまみ 20ミリ - BEST[金物]ベスト 390 つまみ 20ミリ - BEST[金物]

黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途家具に取り付けるつまみ。材質黄銅幅(mm)20クローム高さ(mm)20奥行(mm)19.5取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55667255#390-20-4
900
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする