BEST[金物]
ベスト 354J J型つまみ 20ミリ
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
黄銅
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
奥行(mm)
19
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667395
#354J-20-1
サテンニッケル
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55667404
#354J-20-2
黄銅磨き
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667413
#354J-20-3
古代ブロンズ
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください