BEST[金物]
ベスト 354J J型つまみ 25ミリ
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
黄銅
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
奥行(mm)
24
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667422
#354J-25-1
サテンニッケル
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667438
#354J-25-2
黄銅磨き
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667447
#354J-25-3
古代ブロンズ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください