BEST[金物]
ベスト 385 クリスタルつまみ クローム
(1件のレビュー)
アルミニウム製のつまみ。333 クリスタルハンドルと同デザインのつまみです。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
アルミニウム
色
クローム
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ10mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667465
#385-20N-4
20
20
30
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667483
#385-24N-4
24
24
36
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44407223
#385-16N-4
-
16
24
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55667456
#385-16-4
16
16
24
¥
760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください