BEST(ベスト)[金物]
ベスト 360 全回転取手 105ミリ
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質
黄銅
全長(mm)
105
幅(mm)
24
奥行(mm)
28.5
取付ねじ
木ネジ3.5×20mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667535
#360-105-1
サテンニッケル
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667544
#360-105-2
黄銅磨き
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください