BEST[金物]
ベスト 360 全回転取手 65ミリ
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質
黄銅
全長(mm)
65
幅(mm)
15
奥行(mm)
18.5
取付ねじ
木ネジ2.7×16mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667553
#360-65-1
サテンニッケル
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
55667562
#360-65-2
黄銅磨き
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください