BEST(ベスト)[金物]
ベスト 360 全回転取手 90ミリ
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質
黄銅
全長(mm)
88
幅(mm)
19
奥行(mm)
23
取付ねじ
木ネジ3.1×20mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667578
#360-90-1
サテンニッケル
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667587
#360-90-2
黄銅磨き
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください