BEST[金物]
ベスト 361 箱型回転取手 60ミリ
収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手
材質
黄銅鋳物
全長(mm)
60
幅(mm)
16
奥行(mm)
15
取付ねじ
皿木ネジ3.5×20mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667605
#361-60-2
黄銅磨き
¥
6,600
取扱い終了
代替品有
55667596
#361-60-1
サテンニッケル
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください